HM390 SM D040-49-4-16-10 Fresas Multidiente para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 1003 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3322870
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322870
EAN/GTIN 7291075431391
Número do fabricante 3322870
Número L L23980 849

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.8 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 49 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 49 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Longitud total (OAL) 65 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta