HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Fresas Multidiente para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 1003 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3322869
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322869
EAN/GTIN 7291075431353
Número do fabricante 3322869
Número L L23980 1821

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 49 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 125 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 49 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 89 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 59 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.6 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta