CCGW 03X102T01015-1 IB10H Plaquita Rómbica de 80º, Incidencia 7º, con Punta Superior CBN, para Acero Templado

N.º do artigo: 3322786
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322786
EAN/GTIN 7291075117530
Número do fabricante 3322786
Número L L24270 206

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 1.9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta