TGPAD 3L-T9-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas de Ranurado-Torneado TGMF/TGMP

N.º do artigo: 3321881
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
Série TOP-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3321881
EAN/GTIN 7291075381481
Número do fabricante 3321881
Número L L23920 2384

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 37.2 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 12.7 mm
  • Longitud total (OAL) 37.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta