MM S-A-L060/20-C08-T04-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3321543
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3321543
EAN/GTIN 7291075148770
Número do fabricante 3321543
Número L L24070 159

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 16.9 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T04, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 5.8 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 16.9 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T04
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 60000 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta