HM390 ETP D10-3-C10-04 Fresas a 90º de Pequeño Diámetro con Mango para Plaquitas Triangulares HM390 TPKR 0401 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3321284
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série NANMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3321284
EAN/GTIN 7291075392265
Número do fabricante 3321284
Número L L23980 1451

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 12.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 12.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta