TRFF TXMT 1004 IC830 Plaquita de Una Cara con Tres Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

N.º do artigo: 3320889
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOR6MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320889
EAN/GTIN 7291075387933
Número do fabricante 3320889
Número L L23910 665

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.7 mm/tooth

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta