TR6 TNCU 100420 IC882 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte Redondos, con Radio de Punta de 0.5 a 3.0 mm

N.º do artigo: 3320873
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOR6MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320873
EAN/GTIN 7291075387735
Número do fabricante 3320873
Número L L23910 628

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta