TR6 ER D25-70-5-C25-07 Fresas Multi-Función para Cuatro Geometrías de Plaquitas Diferentes

N.º do artigo: 3320751
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOR6MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320751
EAN/GTIN 7291075388022
Número do fabricante 3320751
Número L L23980 1411

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 65.5 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Longitud funcional (LF) 140 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 65.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta