TR6 ER D25/0.98-5-M12-07 Cabezas de Fresado Multifunción con Conexión Roscada FLEXFIT para 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

N.º do artigo: 3320746
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320746
EAN/GTIN 7291075388183
Número do fabricante 3320746
Número L L23980 429

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud total (OAL) 51.7 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 29.64 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longitud total (OAL) 51.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta