TR6 FR D42-06-16-10 Fresas Huecas Multifunción que Pueden Montar 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

N.º do artigo: 3320741
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOR6MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320741
EAN/GTIN 7291075388251
Número do fabricante 3320741
Número L L23980 409

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm, Longitud total (OAL) 37.15 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 37 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 42 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longitud total (OAL) 37.15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta