DCMT 070204-M3P IC807 Plaquitas Rómbicas de 55º con Flanco Positivo para Mecanizado Medio de Aceros

N.º do artigo: 3320677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320677
EAN/GTIN 7291075486421
Número do fabricante 3320677
Número L L23950 3467

Descrição

Descripción:

  • WSP - Torneado / Ranurado
  • Formador de virutas M3P
  • Radio de la esquina (RE): 0,4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 7,7 mm
  • Diámetro del círculo (IC): 6,35 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 2,38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3P
  • Ángulo de incidencia principal (AN): 7 Degrees
  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta