MT LNHU 2104 11.5NPSF IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas NPSF, Perfil Total

N.º do artigo: 3320130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320130
EAN/GTIN 7291075376616
Número do fabricante 3320130
Número L L24290 171

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.75 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm, Paso de rosca (TP) 2.209 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.75 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Paso de rosca (TP) 2.209 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta