MT LNHU 2104 19W IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas, Perfil Total, Rosca Whitworth (BSW, BSF, BSP), para Accesorios y Acoplamientos de Tubos

N.º do artigo: 3320122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320122
EAN/GTIN 7291075376388
Número do fabricante 3320122
Número L L24290 150

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm, Paso de rosca (TP) 1.337 mm, Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Paso de rosca (TP) 1.337 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta