Descripción:
Los aparadores individuales, multigrano y multigrano de tirolita son adecuados para vestir todos los discos de carburo de silicio y corindón. Los aparadores multigrano y multigrano a menudo se utilizan para discos redondos planos y exteriores. Los discos grandes y anchos requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los aparadores de un solo grano se escalonan según los tamaños de diamante. Los aparadores multigrano y multigrano, por lo tanto, tienen un mayor contenido de karate.
Característica:
- Forma: 50EA-M REPASADOR DTE. MONOPUNTA
- Especificación: MK1
- Dimensión (D/W x D x H/L): 14 x 57 x 12 mm
- Diámetro: 14 mm
- Grosor: 57 mm
- Agujero: 12 mm
- Tamaño del grano: 15
Ventaja:
- Bajo desgaste
- Corto tiempo de vestirse
Aplicación:
- Para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio