C4 HYDRO 20X83 HD Portapinzas Hidráulicos con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 3319780
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3319780
EAN/GTIN 7291075408171
Número do fabricante 3319780
Número L L24120 1541

Descrição

Descrição:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 83 mm
  • Shank Size (SS) 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta