F90SD D63-06-22-12 Fresas Huecas con Ángulo de Posición 90º para Plaquitas Cuadradas

N.º do artigo: 3319624
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3319624
EAN/GTIN 7291075383980
Número do fabricante 3319624
Número L L23980 1150

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40.35 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 40.35 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta