ER11 SPR 2.5-3.0 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

N.º do artigo: 3319393
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3319393
EAN/GTIN 7291075133493
Número do fabricante 3319393
Número L L24120 1814

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2.5 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2.5 mm
  • Shank Size (SS) ER11

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta