BBH D16-53 Corredera con Extensiones para Cabezas Micrométricas, Sistema Modular MB

N.º do artigo: 3318805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3318805
EAN/GTIN 7291075141801
Número do fabricante 3318805
Número L L23900 4

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 53 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta