SD FM D50-12-R0.4SP19 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Ranuras

N.º do artigo: 3317872
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
Série T-FACE
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3317872
EAN/GTIN 7291075390629
Número do fabricante 3317872
Número L L24060 634

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 49.25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 12, Longitud total (OAL) 14 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 49.25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Longitud funcional (LF) 14 mm
  • fz(max) 0.15 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 14 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta