TGMA 404K IC5010 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior de Fundición

N.º do artigo: 3317746
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3317746
EAN/GTIN 7291075381962
Número do fabricante 3317746
Número L L23940 2163

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm, Longitud total (OAL) 18 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.09 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta