CH45-19/.75-3-MMT10-PN06 Cabezas MULTI-MASTER con Plaquitas Intercambiables para Chaflanado Superior e Inferior

N.º do artigo: 3316315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3316315
EAN/GTIN 7291075396560
Número do fabricante 3316315
Número L L23980 961

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 31.3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diámetro de corte (DC) 13.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.7 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) PNMT 0602
  • Longitud total (OAL) 31.3 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta