Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 25.5 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.2 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Diámetro de corte (DC) 11.4 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 16.7 mm
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
- Longitud funcional (LF) 18 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) PNMT 0602
- Longitud total (OAL) 25.5 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees