CH45-.75-3.2-3-C.75-PN06 Fresas Integrales para Chaflanado Superior e Inferior que Montan Plaquitas Pentagonales

N.º do artigo: 3316312
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMFERMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3316312
EAN/GTIN 7291075396799
Número do fabricante 3316312
Número L L23980 2297

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.734″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Longitud total (OAL) 5-1/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1.157″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.528″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.734″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.734″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): PNMT 0602
  • Longitud total (OAL): 5-1/4″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.157″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta