Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.458″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1.157″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Diámetro de corte (DC): 0.26″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.458″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.458″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 1
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): PNMT 0602
- Longitud total (OAL): 4″
- Tipo de mango: Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 1.157″