Pieza de conexión QR, accionamiento hexagonal operado a máquina 1/4 salida cuadrado 1/2 ″

N.º do artigo: 33161001
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
Tipo de produto Vástago de unión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 33161001
EAN/GTIN 4018754284245
Número do fabricante 33161001
Número L L60010 6294

Descrição

Descripción:

  • Con accionamiento hexagonal externo
  • Para conectores hembra de IMPACTO accionados por máquina DIN 3129/ISO 2725-2 con escuadra interna DIN 3121/ISO 1174-2
  • Con un diámetro de brida mayor para una mejor instalación de los insertos de IMPACTO
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 1/2 ″
  • Altura mm (h): 19,2 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • No.: 3316/1QR
  • Cuadrado exterior [pulg.]: E 12,5 mm
  • Peso: 46 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta