BLR D500-QCS IC808 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

N.º do artigo: 3315921
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3315921
EAN/GTIN 7291075424256
Número do fabricante 3315921
Número L L23970 449

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 40.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 17.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 40.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 17.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta