T890HT FLN D040-05-16-R13 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Tangenciales con 8 Filos de Corte T890 LN.T 1306

N.º do artigo: 3315285
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
Série LOGIQ8TANG
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3315285
EAN/GTIN 7291075384215
Número do fabricante 3315285
Número L L23980 762

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta