T890HT ELN D32-3-W32-13 Fresas a 90º con Mango para Plaquitas Tangenciales con 8 Filos de Corte T890 LN.T 1306

N.º do artigo: 3315277
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
Série LOGIQ8TANG
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3315277
EAN/GTIN 7291075384628
Número do fabricante 3315277
Número L L23980 2820

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 37.4 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 74 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 37.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta