T890 LNHT 1306PNTR IC810 Plaquitas Tangenciales con 4 u 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3314971
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série LOGIQ8TANG
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3314971
EAN/GTIN 7291075384666
Número do fabricante 3314971
Número L L23970 387

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.78 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.78 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta