GRIPA 4.00-2.00 IC07 Plaquitas de Dos Puntas Rectificadas con Radio Pleno para Mecanizado Frontal Interior y Exterior

N.º do artigo: 3314412
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3314412
EAN/GTIN 7291075473841
Número do fabricante 3314412
Número L L23940 2254

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19.16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta