GRIPA 3.00-0.40 IC07 Plaquitas Rectificadas de Dos Puntas para Mecanizado Exterior, Interior y Frontal

N.º do artigo: 3314407
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3314407
EAN/GTIN 7291075473797
Número do fabricante 3314407
Número L L23940 2248

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta