FRMT D038A050-05-22-12 Fresas Huecas para el Mecanizado Productivo de Superficies 3D de Álabes de Turbinas

N.º do artigo: 3314378
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3314378
EAN/GTIN 7291075409314
Número do fabricante 3314378
Número L L23980 657

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 38 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta