HFPN 2010 IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 3313682
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3313682
EAN/GTIN 7291075328493
Número do fabricante 3313682
Número L L23940 2237

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta