MTE D30.4/D1.2-3-MMT15-21 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas con Conexión MULTI-MASTER

N.º do artigo: 3313458
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3313458
EAN/GTIN 7291075374858
Número do fabricante 3313458
Número L L24090 59

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 30.4 mm, Longitud total (OAL) 51 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 51 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta