MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas con Conexión MULTI-MASTER

N.º do artigo: 3313455
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3313455
EAN/GTIN 7291075374834
Número do fabricante 3313455
Número L L24090 56

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Longitud total (OAL) 36.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 36.3 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta