WRENCH COOL TUBE C10 Llaves para Montar y Desmontar Tubos de Refrigeración para Conos CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 3313028
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Llave de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3313028
EAN/GTIN 7291075357707
Número do fabricante 3313028
Número L L24000 346

Descrição

Descripción:

Llaves de herramientas de corte, Diámetro del cuerpo (BD) 42.8 mm, Longitud total (OAL) 75 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42.8 mm
  • Longitud total (OAL) 75 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta