JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF Rácor para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 3312936
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3312936
EAN/GTIN 7291075322804
Número do fabricante 3312936
Número L L24000 460

Descrição

Descrição:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 29.5 mm

Característica:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 12.7 mm
  • Longitud total (OAL) 29.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta