FFV D040-03-16-R-VN07 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3312129
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANG4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3312129
EAN/GTIN 7291075364408
Número do fabricante 3312129
Número L L23980 552

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Diámetro del núcleo (DHUB) 25 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Arbor Style Special
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 16 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta