SD D40-7.0-R0.4SP17 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

N.º do artigo: 3311774
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série T-SLOT
Tipo de produto Fresa de ranuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3311774
EAN/GTIN 7291075311884
Número do fabricante 3311774
Número L L24060 382

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 17 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm, Diámetro de corte (DC) 39.7 mm, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 17 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Diámetro de corte (DC) 39.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 7 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Longitud total (OAL) 10 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta