BT30 SRK10X50 Portapinzas Térmico con Cono BT MAS-403 AD para Herramientas de Metal Duro

N.º do artigo: 3310800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3310800
EAN/GTIN 7291075188288
Número do fabricante 3310800
Número L L24120 254

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 42.8 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 42.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Voladizo (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta