DCN 050-025-06C-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3310521
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3310521
EAN/GTIN 7291075400236
Número do fabricante 3310521
Número L L24040 800

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0, Longitud total (OAL) 71.3 mm, Longitud utilizable (LU) 25.73 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 5.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 050
  • Longitud total (OAL) 71.3 mm
  • Point Length (PL) 0.73 mm
  • Voladizo (LPR) 37.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 35 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 25.73 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta