MM EPG080/60-F75-1T05 IC908 Cabeza Grabadora MULTI-MASTER de Un Solo Labio

N.º do artigo: 3310285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3310285
EAN/GTIN 7291075342772
Número do fabricante 3310285
Número L L24060 165

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 60 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta