SC 32T10A Casquillos Reductores para Portaherramientas con Adaptación Intercambiable

N.º do artigo: 3309928
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3309928
EAN/GTIN 7291075422795
Número do fabricante 3309928
Número L L24120 2111

Descrição

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Longitud total (OAL) 62 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 62 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta