PICCO LM050.25-5 IC909 Cuchillas de Perfilado con Conductos de Refrigeración para la Industria Médica

N.º do artigo: 3309746
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3309746
EAN/GTIN 7291075361629
Número do fabricante 3309746
Número L L24030 878

Descrição

Descrição:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.1 mm, Longitud total (OAL) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 2.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.5 mm
  • Longitud total (OAL) 19 mm
  • Voladizo mínimo (OHN) 5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta