OFCR 07T3-AEN IC882 Plaquitas Octogonales con Desprendimiento Positivo y Filos de corte vivos

N.º do artigo: 3309406
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3309406
EAN/GTIN 7291075445763
Número do fabricante 3309406
Número L L23910 1223

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.35 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta