CNMM 190612-NM IC830 Plaquitas Rómbicas de 80º, Una Sola Cara, para Desbaste

N.º do artigo: 3308204
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3308204
EAN/GTIN 7291075042467
Número do fabricante 3308204
Número L L23950 2310

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NM, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NM
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta