Ejecución:
Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera
Detalles
Cuello alto
Funcionalidad
Corte femenino
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla
Descripción:
- Sudadera de alta visibilidad con corte femenino y reflectores en todos los lados, para que seas visible desde todas las direcciones
- La sudadera tiene cremallera, dos bolsillos en la parte delantera y un bolsillo en el pecho
- Diseñada para ofrecer la máxima comodidad en el trabajo y certificada según la norma EN ISO 20471, XS-M Clase 2, L->: Clase 3
- Ropa de protección de alta visibilidad
Norma:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification C