Sudadera para mujeres de alta visibilidad XL

N.º do artigo: 330819745300XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 330819745300XL
EAN/GTIN 7330509615973
Número do fabricante 330819745300XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Detalles
Cuello alto

Funcionalidad
Corte femenino

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Descripción:

  • Sudadera de alta visibilidad con corte femenino y reflectores en todos los lados, para que seas visible desde todas las direcciones
  • La sudadera tiene cremallera, dos bolsillos en la parte delantera y un bolsillo en el pecho
  • Diseñada para ofrecer la máxima comodidad en el trabajo y certificada según la norma EN ISO 20471, XS-M Clase 2, L->: Clase 3
  • Ropa de protección de alta visibilidad

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta