CC95MT 100504-SM IC830 Plaquitas Rómbica de 80º, Una Sola Cara, para Acabado (Sistema Multifunción CHAMELEON)

N.º do artigo: 3308169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3308169
EAN/GTIN 7291075102901
Número do fabricante 3308169
Número L L23950 3384

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SM, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SM
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta